Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 3034804
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Wall & Ceiling, LED Wand-/Deckenleuchte - 3034804
LumianceHesteller Logo
Lumiance
Produktdatenblatt

Wall & Ceiling, LED Wand-/Deckenleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3439341
Hersteller Nummer: 
3034804
EAN Code: 
8711971348047
Produkt Type: 
Wall & Ceiling

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

LED Wand-/Deckenleuchte
Runde, dekorative LED-Anbauleuchte. Weißes Gehäuse aus robustem Polycarbonat mit opalem Diffusor. 2.350 lm. 20,3 W. 116 lm/W. 4.000 K. CRI 80. DALI. Lebensdauer 120.000 Stunden (L70B50). Betriebsstrom: 600 mA. IP44. IK10. Klasse I. 220-240 V.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Schlagfestigkeit IK10
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Mit Betriebsgerät Ja
Leistungsfaktor 0,95
Dimmung Zigbee Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 85
Dimmung Touch and Dim Nein
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Art der Verdrahtung mit Durchgangsverdrahtung
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Geeignet für Notlicht Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung DALI Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 50
Anschlussart Verbinder steckbare Gebäudeinstallation
Höhe/Tiefe 110 mm
Dimmung mit Push-button Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Blendbegrenzung (UGR) 26
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Spannungsart AC
Dimmung programmierbar Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Polzahl 5
Bedienung über Bluetooth Nein
Nennstrom 89...97,1 mA
Max. Systemleistung 20,3 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Leuchtmittel LED austauschbar
Mit Lichtsensor Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
 
Geeignet für Wandmontage Nein
Geeignet für Deckenmontage Ja
Nennspannung 220...240 V
Leuchtmittelanzahl 1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -25...25 °C
Lichtaustritt direkt
Dimmung RF Nein
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Länge 110 mm
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DMX Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Durchmesser 335 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Geeignet für Einbaumontage Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung DALI-2 Nein
CRI 80-89
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Mit Bewegungsmelder Nein
Schutzart IP44
Kompatibel mit Casambi Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Leuchtenlichtausbeute 116 lm/W
Lichtstrom 2.350 lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Ausführung des Rasters sonstige
Farbe weiß
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Breite 110 mm
Dimmung DSI Nein
Mit Leuchtmittel Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe