Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 0010254
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - Weatherproof, LED Feuchtraumleuchte - 0010254
Decken-/Wandleuchte - Weatherproof, LED Feuchtraumleuchte - 0010254
SylvaniaHesteller Logo
Sylvania
Produktdatenblatt

Weatherproof, LED Feuchtraumleuchte

Rexel Artikelnr.: 
3404431
Hersteller Nummer: 
0010254
EAN Code: 
5410288102542
Produkt Type: 
Weatherproof

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

LED Feuchtraumleuchte
Resisto, integrierte wetterfeste LED-Leuchte mit UV-stabilisiertem Flachdiffusor, der für ein gleichmäßiges Lichtbild, eine optimale Systemeffizienz und eine Reduzierung der Blendung sorgt. Diffusorklemmen und Befestigungsbügel aus Edelstahl 301 für die Oberflächenmontage. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat - keine Gelbverfärbung mit der Zeit. 7600 lm, 59 W, 129 lm/W, 4.000 K, SDCM<5, nicht dimmbar, CRI80, IP66, IK08, Klasse I, 69.000 Stunden (L80B20) Lebensdauer, 1.500 mm x 89 mm x 88 mm, D-Zeichen, 3-Stunden-Notstrombatterien.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C 31.000 h
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung DSI Nein
Nennstrom 245,8...282,3 mA
Mit Lichtsensor Nein
Dimmung programmierbar Nein
Blendbegrenzung (UGR) 25
Max. Systemleistung 59 W
Werkstoff der Abdeckung sonstige
Farbtemperatur einstellbar nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Klirrfaktor (THD) 20
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Touch and Dim Nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Länge 1.500 mm
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Polzahl 5
Lichtaustritt direkt
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Farbe grau
Ohne Dimmfunktion Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 39
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtstrom 7.600 lm
Dimmung LineSwitch Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Lichtstrom einstellbar nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 39
 
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 5...40 °C
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Nennspannung 220...240 V
Schlagfestigkeit IK08
Dimmung 0-10 V Nein
Spannungsart AC
Geeignet für Notlicht Nein
Leuchtmittel LED austauschbar
Dimmung Zigbee Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Anschlussart Steckklemme
Breite 87 mm
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Art der Verdrahtung Abschluss
Leistungsfaktor 0,95
Ausstrahlungswinkel > 80° - extrem breitstrahlend
Notstromversorgung integriert Nein
Leuchtenlichtausbeute 129 lm/W
Geeignet für Wandmontage Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Ausführung des Rasters sonstige
Dimmung RF Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Geeignet für Deckenmontage Ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
CRI 80-89
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Mit Bewegungsmelder Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Dimmung DMX Nein
Höhe/Tiefe 80 mm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Oberflächenschutz Gehäuse unbehandelt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Schutzart IP66
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe