Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Sensorik
  4. Einzelpositionsschalter
  5. XCMN2103L5
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Einzelpositionsschalter - XCMN2103L5, XCNM Pos.sch. Stahl Rollenstößel, 1Ö+1S, Sprungfunktion, 5m - XCMN2103L5
Einzelpositionsschalter - XCMN2103L5, XCNM Pos.sch. Stahl Rollenstößel, 1Ö+1S, Sprungfunktion, 5m - XCMN2103L5
Telemecanique SensorsHesteller Logo
Telemecanique Sensors

XCMN2103L5, XCNM Pos.sch. Stahl Rollenstößel, 1Ö+1S, Sprungfunktion, 5m

Rexel Artikelnr.: 
2325510
Hersteller Nummer: 
XCMN2103L5
EAN Code: 
3389119027335
Produkt Type: 
XCMN2103L5

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

XCNM Pos.sch. Stahl Rollenstößel, 1Ö+1S, Sprungfunktion, 5m
Dieses Produkt ist Teil der XC Standard-Reihe, einem Angebot an Endschaltern. Der Miniaturgrenzschalter ist ein Gerät, das eine mechanische Bewegung in ein elektrisches Steuersignal umwandelt. Er hat 1 Öffner + 1 Schließer, Schnappkontakte mit Zwangsöffnung und bietet eine Schalterbetätigung durch 30°-Nocken. Er verfügt über einen federrückstellenden Metallrollenstößel und unterstützt die Queranfahrt in 2 Richtungen. Die Bewegung des Endschalterbetätigungskopfes ist linear. Es ist mit einem festen PVR-isolierten Kabel für den elektrischen Anschluss und einer Kabellänge von 5 m ausgestattet. Es ist ein IP65- und IK04-zertifiziertes Produkt. Es handelt sich um einen Schalter mit einem Nennbetriebsstrom von 1,5 A bei 240 V AC, 0,1 A bei 250 V AC. Seine mechanische Lebensdauer beträgt ca. 5 Millionen Schaltspiele und seine elektrische Lebensdauer beträgt 5 Millionen Schaltspiele. Dieser Endschalter hat ein festes Gehäuse, das aus Kunststoff besteht. Seine Abmessungen sind 30mm (Breite) x 16mm (Tiefe) x 70,4mm (Höhe) und wiegen 0,08kg. Es ist für alle industriellen Maschinenanwendungen wie Verpackung, Materialhandhabung, Fördertechnik, Bearbeitung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Dienstleistungssektor usw. bestimmt. Dieses Produkt ist von UL, CCC und CSA zertifiziert. Es erfüllt die Normen CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60204-1 und EN/IEC 60947-5-1. Die hohe Qualität der Endschalter und die weltweite Verfügbarkeit garantieren kurze Lieferzeiten. Ein umfassendes Angebot an zwangsöffnenden Sprungkontakten für eine einfachere und sicherere Maschinenkonstruktion. Ex OsiSwitch, Endschalter im IEC-Normformat bestehen aus Produkten, die gemäß EN 50047, EN 50041 entwickelt wurden, sowie aus den beliebten Miniatur- und klassischen Endschalterreihen XCM und XCKM.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Einzelpositionsschalter
Länge des Sensors 16 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Beschichtung Gehäuse sonstige
Schutzart IP65
Ausgang elektronisch Nein
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Höhe des Sensors 70,4 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Schaltfunktion Sprungschaltglied
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0
Öffner 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 1,5 A
Mit Statusanzeige Nein
Betätigungselement Kuppenstößel
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
 
Ausführung der Schnittstelle ohne
Ausrichtung des Betätigungselements sonstige
Zwangsöffnung Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses mit Kabel vorkonfektioniert
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...70 °C
Wechsler 0
Breite des Sensors 30 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Schaltfunktion verrastend Nein
Gehäusebauform Quader
Schließer 1
Zolltarifnummer 85365080
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe