3. Sensorik
  4. Induktiver Näherungsschalter
  5. XS518BLNBM12
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Induktiver Näherungsschalter - XS518BLNBM12, XS5-Indu. Näher.sch. M18, L74mm, Messing, Sn 5mm, 12-48 V DC, M12 - XS518BLNBM12
Induktiver Näherungsschalter - XS518BLNBM12, XS5-Indu. Näher.sch. M18, L74mm, Messing, Sn 5mm, 12-48 V DC, M12 - XS518BLNBM12
Telemecanique SensorsHesteller Logo
Telemecanique Sensors

XS518BLNBM12, XS5-Indu. Näher.sch. M18, L74mm, Messing, Sn 5mm, 12-48 V DC, M12

Rexel Artikelnr.: 
2281066
Hersteller Nummer: 
XS518BLNBM12
EAN Code: 
3389119046640
Produkt Type: 
XS518BLNBM12
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
XS5-Indu. Näher.sch. M18, L74mm, Messing, Sn 5mm, 12-48 V DC, M12
Dieser OsiSense XS zylindrische (M18 Gewinde) induktive Näherungssensor verfügt über ein PPS-Sensorfläche und ein vernickeltes Messinggehäuse. Er hat einen Schaltabstand von 5 mm, Schließer-Funktion NPN-Ausgang und einen M12-Stecker. Es hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 48VDC. Dieser universell einsetzbare induktive Näherungssensor mit zylindrischem Gewinde ist bündig einbaubar. Es ist dank seines Außengewindes und seiner Doppelmuttern direkt auf einer Fläche oder Halterung montierbar und ist CCC, CSA, UL zertifiziert.