2. e-Mobility
  3. Ladestation E-Mobility
  4. ZM000737
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Ladestation E-Mobility - Zaptec Go Wood Brown, 22kW, Zaptec Go mit einer Ladeleistung bis zu 22kW, 3-phasig - ZM000737
ZaptecHesteller Logo
Zaptec

Zaptec Go Wood Brown, 22kW, Zaptec Go mit einer Ladeleistung bis zu 22kW, 3-phasig

Rexel Artikelnr.: 
9021320
Hersteller Nummer: 
ZM000737
EAN Code: 
7090038510056
Produkt Type: 
Zaptec Go Wood Brown, 22kW
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
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zaptec Go mit einer Ladeleistung bis zu 22kW, 3-phasig
Gerade mal so groß wie ein iPad, nur 1,3 kg leicht und eine Ladeleistung bis zu 22 kW, natürlich können Sie die Zaptec Go auch mit 11 kW Leistung betreiben. Wer sagt, dass Ladestationen nicht gut aussehen können? Wir bestimmt nicht. Zaptec Go Gewinner des Red Dot Design Award. Bei der Produktentwicklung haben wir die Elektrofachkräfte immer im Hinterkopf, daher ist Zaptec Go schnell und einfach zu installieren, mit und ohne App. Sie können bei jeder Anlage bis zu drei Zaptec Go Ladestationen installieren. Eine zweite oder dritte fügen Sie problemlos und schnell hinzu. Zaptec Go kann dank der offenen Schnittstellen ganz einfach in ein Energiemanagement-System eingebunden werden, damit kann Ihre smarte Ladestation immer zu den günstigsten Zeiten und mit einem Maximum an Solarstrom laden. Zaptec Go bleibt mit WiFi oder 4G LTE-M immer verbunden – über kostenlose Over-the-Air-Updates erhalten Sie regelmäßig neue Funktionen. – mit 5 Jahren Garantie!




Produktdetails



Produktdetails

Ladestation E-Mobility
Zolltarifnummer 85371091
Newlec Nein
 
Herkunftsland Norwegen