2. e-Mobility
  3. Ladestation E-Mobility
  4. 900-00120
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Ladestation E-Mobility - Zaptec Go2 Asphalt Black, MID, 22kW, Home-Ladestation, MID-zertifiziert, bis zu 22kW, 3-phasig - 900-00120
ZaptecHesteller Logo
Zaptec

Zaptec Go2 Asphalt Black, MID, 22kW, Home-Ladestation, MID-zertifiziert, bis zu 22kW, 3-phasig

Rexel Artikelnr.: 
9021327
Hersteller Nummer: 
900-00120
EAN Code: 
7090038510575
Produkt Type: 
Zaptec Go2 Asphalt Black, MID, 22kW
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
Home-Ladestation, MID-zertifiziert, bis zu 22kW, 3-phasig
Gerade mal so groß wie ein iPad, eine Ladeleistung bis zu 22 kW, natürlich können Sie die Zaptec Go 2 auch mit 11 kW Leistung betreiben. Integriertem Display und MID-zertifiziertem Energiezähler. Bei der Produktentwicklung haben wir die Elektrofachkräfte immer im Hinterkopf, daher ist Zaptec Go schnell und einfach zu installieren, mit und ohne App. Sie können bei jeder Anlage bis zu drei Zaptec Go Ladestationen installieren. Eine zweite oder dritte fügen Sie problemlos und schnell hinzu. Zaptec Go 2 kann dank der offenen Schnittstellen ganz einfach in ein Energiemanagement-System eingebunden werden, durch die 1/3-Phasenumschaltung kann die Solarenergie optimal genutzt werden. Zaptec Go 2 bleibt mit WiFi oder 4G LTE-M immer verbunden – über kostenlose Over-the-Air-Updates erhalten Sie regelmäßig neue Funktionen. Die Hardware der Go 2 ist so entwickelt, dass sie AC Vehicle-to-Grid (V2G) in Zukunft unterstützen kann, was bidirektionales Laden ermöglicht. – mit 5 Jahren Garantie!




Produktdetails



Produktdetails

Ladestation E-Mobility
Zolltarifnummer 85371091
Newlec Nein
 
Herkunftsland Norwegen