Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 21906026680
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - turas-TUARO/380  2700 830 DALI2, LED Wand- und Anbauleuchte, Diffusor opal - 21906026680
RegioluxHesteller Logo
Regiolux
Produktdatenblatt

turas-TUARO/380 2700 830 DALI2, LED Wand- und Anbauleuchte, Diffusor opal

Rexel Artikelnr.: 
3335210
Hersteller Nummer: 
21906026680
EAN Code: 
4020863394258
Produkt Type: 
turas-TUARO/380 2700 830 DALI2

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

LED Wand- und Anbauleuchte, Diffusor opal
Runde LED-Wand- und Anbauleuchte, IP40. Mit einem sehr flachen, leicht abgerundeten Polycarbonat Gehäuse, inklusive Diebstahlsicherung und Insektenschutzring. Gehäusefarbe ähnlich RAL 9003. Die zeitsparende Installation erfolgt mittels einem einfach zu bedienenden Montage-Klick-System an das Leuchten Unterteil, aus Stahlblech. Plug and Play Steckkontakt beim Öffnen der Leuchte, Gehäusefarbe weiß ähnlich RAL 9003. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor opal aus Kunststoff PMMA, reinigungsfreundlich, im Zusammenspiel mit LED-Einzellinsen entsteht ein sehr homogenes Licht. Elektrischer Anschluss über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Dimmung GPRS Nein
Ausstrahlungswinkel 21-40° - mediumstrahlend
Schlagfestigkeit IK03
Geeignet für Einbaumontage Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Ja
Mit Luftschlitzen Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Polzahl 5
Durchmesser 380 mm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Dimmung programmierbar Ja
Höhe/Tiefe 69 mm
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Anschlussart Steckklemme
Lichtstrom einstellbar stufenlos
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Max. Systemleistung 23 W
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Lichtstrom 2.700 lm
Dimmung DMX Nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 46
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Notstromversorgung integriert Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Nein
Art der Verdrahtung Abschluss
Mit Bewegungsmelder Nein
Nennspannung 230...230 V
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) 10 %
Farbtemperatur 3.000...3.000 K
Farbe weiß
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Mit Lichtsensor Nein
Blendbegrenzung (UGR) 22,8
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Geeignet für Deckenmontage Ja
Lichtverteilung symmetrisch
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimmung DALI Ja
Schutzklasse nach IEC 61140 I
 
Oberflächenschutz Gehäuse sonstige
Schutzart (NEMA) sonstige
Dimmung LineSwitch Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Ohne Dimmfunktion Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM5
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. 80 %
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 28
Lichtfarbe weiß
Ausführung des Rasters ohne
Bedienung über Bluetooth Nein
Nennstrom 100...100 mA
Leistung 23...23 W
Mit Leuchtmittel Ja
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Dimmung DSI Nein
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Spannungsart AC
Leuchtmittelanzahl 1
Leuchtenlichtausbeute 118 lm/W
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung RF Nein
Fassung sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 10...35 °C
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Schutzart IP40
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung DALI-2 Ja
Farbtemperatur einstellbar nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
CRI 70-79
Lichtaustritt direkt/indirekt
Geeignet für Pendelaufhängung Ja
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 C
Geeignet für Wandmontage Ja
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe