Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Ersatzfiltermatte 5St. für SK 3240/41, Ausfilterung ab 10 My, Filterklasse G3, Preis per VPE, VPE = 5 Stück
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Lüfter
Breite
Farbe
Höhe
Mit Filtermatte
Tiefe
Werkstoff
Art der Lüftung
Betriebsspannung AC 50 Hz
Betriebsspannung AC 60 Hz
Betriebsspannung DC
EMV-Ausführung
Filterklasse
Kühlvermögen bei 35 °C nutzbar
Schutzart
Spannungsart
Umgebungstemperatur während des Betriebs
Volumenstrom
Newlec