Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
RITTAL
SK 3286.500, Filtermatte für SK 3382.../SK3383.../SK 3384/SK 3385 BxHxT 530x255x10, Preis per VPE, VPE = 3 Stück
Rexel Artikelnr.: 2729315
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SK 3124.100, Master Slave Kabel für Bus-System Rittal TopTherm Geräte m. Comfortregel.
Rexel Artikelnr.: 2729275
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 4568.000, Transportösen für TS/SE, Stahlblech verzinkt Cl 5, Preis per VPE, VPE = 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2388587
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SK 3286.510, Metallfilter SK 3286510 für SK 3382.../3383.... 3384/3385... BxHxT 530x255x10
Rexel Artikelnr.: 2729316
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SK 3286.880, Abdeckkappen f. Innenluftaustritt f. RTT Dachgeräte SK 3383.../3384/3385..., Preis per VPE, VPE = 2 Stück
Rexel Artikelnr.: 2812622
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SK 3301.612, Kondensatschlauch 12 x 2 x 10m Länge
Rexel Artikelnr.: 2852110
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SK 3286.800, Schnellwechselrahmen für Rittal TopTherm Dachgeräte SK 3383/.../3384/3385
Rexel Artikelnr.: 2729320
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SK 3286.850, Luftkanalsystem Flat
Rexel Artikelnr.: 2852105
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SZ 4127.010, Türpositionsschalter, ohne Anschlussleitung, UL
Rexel Artikelnr.: 2862218
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SK 3286.870, Luftkanalsystem für SK 3359./3382./3383./3384./3385./3273.xxx
Rexel Artikelnr.: 2812619
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
RITTAL
SK 3385.640, RTT Blue e Kühlgerät in Edelstahl Dachaufbau, 2000 W, Comfortregler, 2~ 400 V
Rexel Artikelnr.: 2913087
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Klimagerät (Schaltschrank) |
|
| Betriebsspannung AC 50 Hz |
400 V
|
|---|---|
| Ausführung |
Luft/Luft
|
| Betriebsspannung AC 60 Hz |
400 V
|
| Betriebsspannung DC |
0 V
|
| Breite |
597 mm
|
| Funktion Master/Slave |
Ja
|
| Tiefe |
475 mm
|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
10...55 °C
|
| Spannungsart |
AC
|
| Mit Temperaturregelung |
Ja
|
|---|---|
| Höhe |
417 mm
|
| Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C |
2.000 W
|
| Mit Heizfunktion |
Nein
|
| Drehzahlgeregelt |
Nein
|
| Luftvolumenstrom Kühlen |
0 m³/h
|
| Zolltarifnummer |
84158200
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Italien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.