Filterlüfter 175 m³/h, 24 V DC
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Lüfter
Bemessungsleistung
Betriebsspannung AC 50 Hz
Breite
Dachlüfter
Höhe
Mit Filter
Montageart
RAL-Nummer
Schutzart
Spannungsart
Tiefe
Volumenstrom, freiblasend
Ausgeführt als Einschublüfter
Betriebsspannung AC 60 Hz
Betriebsspannung DC
EMV-Ausführung
Farbe
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Geeignet für Wandeinbau
Schutzart (NEMA)
Umlüfter
Geeignet für Wandeinbau
Newlec