Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Blue e+ Filterlüfter EMV 225/245 m³/h, 230 V, RAL 7035
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Anzahl der Lüfter
Betriebsspannung AC 50 Hz
Betriebsspannung AC 60 Hz
Betriebsspannung DC
Geeignet für Wandeinbau
Ausgeführt als Einschublüfter
Umlüfter
Dachlüfter
Mit Filter
Mit Schutzabdeckung
Volumenstrom, freiblasend
Bemessungsleistung
EMV-Ausführung
Geräusch
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Montageart
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Farbe
RAL-Nummer
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec