Luft/Wasser-Wärmetauscher SK 3214100 für Wandanbau 600W
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Betriebsspannung AC 50 Hz
Anbauart
Betriebsspannung AC 60 Hz
Betriebsspannung DC
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h
Spannungsart
Newlec