Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Micro Luft Wasser Wärmetauscher Wandanbau, 300 Watt 24 V (DC)
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Betriebsspannung AC 50 Hz
Anbauart
Betriebsspannung AC 60 Hz
Betriebsspannung DC
Nutzkühlleistung L35W10 200l/h
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h
Spannungsart
Newlec