Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
SCALANCE X202-2IRT, managed Layer 2 switch, 2x RJ45, 2x multimode BFOC
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ethernet
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX)
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX)
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports
Anzahl der sonstigen Ports
Anzahl der max. stapelbaren Switches
Anzahl der Modulslots
Layer 2
Layer 3
Managebar
Schutzart
Höhe
Breite
Tiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec