SCALANCE XC216-4C G, managed L2 Switch, 12x RJ45, 4x Comboport (SFP/RJ45)
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports
Breite
Höhe
Managebar
Montageart
Schutzart
Tiefe
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX)
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX)
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der max. stapelbaren Switches
Anzahl der sonstigen Ports
Ethernet
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483
Layer 2
Newlec