Netgear GS116GE 16-Port Gigabit Switch Metallgehäuse
Ethernet
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports
Anzahl der sonstigen Ports
Anzahl der PoE-Ports
Max. PoE-Leistung
Montageart
Höhe
Breite
Tiefe
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec