PoE Switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ethernet
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX)
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX)
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports
Anzahl der sonstigen Ports
Power over Ethernet
Anzahl der PoE-Ports
Max. PoE-Leistung
Montageart
Anzahl der Modulslots
Layer 2
Managebar
Schutzart
Höhe
Breite
Tiefe
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec