Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Gebäudetechnik
  3. USV
  4. USV-Anlage
  5. 4NWP100151R0001
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
USV-Anlage - UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA, 11RT G2 10kVA, 10kW/10000W, ohne int. Batt. als Standgerät/in 19 Zoll (mit RMK) - 4NWP100151R0001
ABBHesteller Logo
ABB

UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA, 11RT G2 10kVA, 10kW/10000W, ohne int. Batt. als Standgerät/in 19 Zoll (mit RMK)

Rexel Artikelnr.: 
5066240
Hersteller Nummer: 
4NWP100151R0001
EAN Code: 
7640169261831
Produkt Type: 
UPS PowerValue 11RT G2 10 kVA

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 Erklaerung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 Erklaerung
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

11RT G2 10kVA, 10kW/10000W, ohne int. Batt. als Standgerät/in 19 Zoll (mit RMK)
Die PV11RT G2 10kVA ist eine zuverlässige Online-USV mit einer Leistung von 10.000 VA / 10.000 W. Die USV kann flexibel als Tower oder mit optionalen Montageschienen im 19 Rack (2HE) montiert werden. Das Nettogewicht beträgt 15,0kg . Die USV ist ideal für Kunden geeignet, die eine zuverlässige Absicherung für IT, Netzwerke, Prozesssteuerung und weitere kritische elektrische Verbraucher benötigen. Der Ausgangsleistungsfaktor von 1,0 und das mehrsprachige LCD-Display, das blau beleuchtet ist, machen sie zu einer benutzerfreundlichen USV. Sie bietet flexible Batteriekonfigurationen bis zu 4 Batteriemodulen (nicht im Lieferumfang enthalten) und einem einstellbaren 0-12A Batterielader. Die USV verfügt über 2 x IEC320/C13 Ausgänge und einen Festanschluss sowie eine breite Palette an Schnittstellen wie RS232, USB, 1 x Not-Aus (EPO) und einen Kommunikationsslot für eine optionale SNMP- oder Relaiskarte.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
USV-Anlage
Gewicht 573 kg
Netzwerkmanagementfähig Ja
Primärfrequenz 50...60 Hz
Anzahl der Sekundärphasen 1
Anzahl der Primärphasen 1
Gesamteffizienz 94,2 %
Überbrückungszeit Volllast 3 min
Höhe 86,5 mm
Ausgangsscheinleistung 10.000
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 2
Spannungsart AC
Ausgangsspannung 208...240 V
USV-Technologie Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 0
Ausgangs-Leistungsfaktor 1
Bauform 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Potentialfreier Schaltkontakt Ja
SNMP Ja
Eingangsspannung 208...240 V
 
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Shutzkontakt (Typ F) 0
Sekundärfrequenz 50...60 Hz
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) 1 %
Tiefe 573 mm
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 1
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Ja
USB-Schnittstelle Ja
Effizienz im Eco-Modus 98 %
Eingangsanschluss Festanschluss
Breite 438 mm
Automatische Ausschaltfunktion Ja
Ausgangswirkleistung 10.000 W
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Französischer Standard (Typ E) 0
Modular Nein
Leistung 627 W
Zolltarifnummer 85044095
Newlec Nein
Herkunftsland China
SCIP-Nummer bb537067-6961-4c56-a683-05b85bb94a0d
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe