2. Werkzeuge
  3. Batterien & Ladegeräte
  4. Standard-Batterie (nicht wiederaufladbar)
  5. 141629
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Standard-Batterie (nicht wiederaufladbar) - 141629, Batterie Lithium 3,6V 550mAh TLH2450/P Tadiran - 141629
TadiranHesteller Logo
Tadiran

141629, Batterie Lithium 3,6V 550mAh TLH2450/P Tadiran

Rexel Artikelnr.: 
2338141
Hersteller Nummer: 
141629
Produkt Type: 
141629

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

warning_amber Dieser Artikel enthält oder ist eine Lithium-Ionen-Batterie, welche unter die Ausnahmeregelungen der ADR Sondervorschrift 188 fällt.
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
 Produktdatenblatt
 Sicherheitsdatenblatt
 Zertifikat
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Sicherheitsdatenblatt
 Zertifikat

Beschreibung



Beschreibung

Batterie Lithium 3,6V 550mAh TLH2450/P Tadiran
Bei den Tadiran Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, bis zu 10 Jahren, ist ausgezeichnet. Besonders geeignet sind die Zellen für Langzeitbetrieb mit geringem Strombedarf und für Pulsbetrieb bei mittlerem Strom. Die Zellen sind bei vielen verschiedenen Temperaturbereichen einsetzbar.