Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Messgeräte & Zubehör
  4. Multimeter
  5. 1010755
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Multimeter - Mercury KIT, Aktionspaket Mercury Multimeter inkl. Thermographie und F3000U flexiber Stromwandler - 1010755
Multimeter - Mercury KIT, Aktionspaket Mercury Multimeter inkl. Thermographie und F3000U flexiber Stromwandler - 1010755
HTHesteller Logo
HT

Mercury KIT, Aktionspaket Mercury Multimeter inkl. Thermographie und F3000U flexiber Stromwandler

Rexel Artikelnr.: 
4047391
Hersteller Nummer: 
1010755
EAN Code: 
4260173662252
Produkt Type: 
Mercury KIT

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

warning_amber Dieser Artikel enthält oder ist eine Lithium-Ionen-Batterie, welche unter die Ausnahmeregelungen der ADR Sondervorschrift 188 fällt.


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Aktionspaket Mercury Multimeter inkl. Thermographie und F3000U flexiber Stromwandler
MERCURY ist ein professionelles, präzises TRMS Multimeter mit integrierter Wärmebildkamera in einem besonders schlag- und bruchfesten Gehäuse. Die vielseitigen Messfunktionen erlauben den Einsatz in nahezu sämtlichen elektrischen Bereichen. Mit Hilfe einer komfortablen Auflösung von 80 x 80 Bildpunkten der integrierten Wärmebildkamera können Sie Schaltschränke, Anschlüsse und Kabel aus sicherer Entfernung überprüfen, ohne diese berühren zu müssen. MERCURY entspricht der IEC/EN 61010-1 sowie der Überspannungskategorie CAT III 1000 bzw. CAT IV 600 V.Der F3000U ist ein flexibler Wandler für die Messung von Strömen von 0,01 bis 3000 A AC3 Messbereiche von 30A/300A/3000 A ACAusgangssignal: 100 mV/A, 10 mV/A, 1 mV/AGenauigkeit: +/- 3 % + 5 mV, TRMSStromversorgung: 2 x 1,5 V Typ AAAÜberspannungskategorie: CAT IV 600 VMax. Kabeldurchmesser: 110 mmAnschluss: 1 m Kabel mit Bananenbuchsen

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Multimeter
Hochspannungstest für Motorwicklungen Nein
Bluetooth-Schnittstelle Ja
Kleinste Auflösung Temperatur 1 °C
Kleinste Auflösung Kapazität 0,00001 µF
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein
Kalibrierung nach ISO/IEC 17025 Nein
Durchgangsprüfung Ja
Messbereichswahl manuell/automatisch
Mit Leitfähigkeitsmessung Nein
Maßstabseinteilung linear Nein
Temperaturmessung TC Nein
Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz
Maßstabseinteilung logarithmisch Ja
Maximalwertspeicher Ja
Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm
Stromversorgung Akku
Messwertspeicher Ja
Nennprüfspannung 1000 V Nein
Relative Messgenauigkeit 0,1 %
Drehzahlmessung Nein
Nennprüfspannung 100 V Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung Ja
Nennprüfspannung 500 V Nein
Schutzart IP20
Max. Spannungsmessbereich DC 1.000 V
Kleinste Auflösung Wechselstrom 0,1 µA
Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,1 mV
Minimalwertspeicher Ja
Nennprüfspannung 10 V Nein
Relativwertmessung Nein
Mit Pegelmessung (dB) Nein
Max. Strommessbereich AC 10 A
Induktivitätsmessung Nein
Kalibrierzertifikat nach DAkkS Nein
Spitzenwertspeicher Ja
Nennprüfspannung 250 V Nein
 
Sicherungsautomat Nein
Kapazitätsmessung Ja
Oberschwingungsanalyse/Power Quality Nein
Max. Frequenzmessbereich 10.000 kHz
Tastverhältnismessungen Ja
Zertifiziert nach COFRAC Nein
Kabellängenmessung Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Max. Spannung Messkreiskategorie 1.000 V
Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC 1 mV
Messprinzip Echteffektivwertmessung
Max. Temperaturmessbereich 1.000 °C
Max. Strommessbereich DC 10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom 0,1 µA
Nennprüfspannung 50 V Nein
Schnittstelle Ja
Messkreiskategorie CAT IV
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E Nein
Temperaturmessung RTD Nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung 1 mV
Max. Kapazitätsmessbereich 6.000 µF
Max. Widerstandsmessbereich 60
Frequenzmessung Ja
Max. Spannungsmessbereich AC 1.000 V
Temperaturmessung Ja
IR-Schnittstelle Nein
Anzeige graphisch
Leistungs- und Energiemessung Nein
Max. Spannungsmessbereich AC/DC 1.000 V
Durchgangsprüfung/Diodentest Ja
Mehrfachanzeige Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold) Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS) Ja
Zolltarifnummer 90275000
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe