Wandkonvektor mit Thermostat, weiß, 64x40cm, 1500W, Stecker
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung
Montageart
Material Front
Gitterausführung
Werkstoff des Heizelements
Abluft
Mit Lüfter
Heizleistung
Versorgungsspannung
Frequenz der Versorgungsspannung
Elektrischer Anschluss
Länge des Anschlusskabels
Position Bedienpanel
Geeignet für drahtlose Fernbedienung
Mit Fernbedienung
Leistungsregelung
Anzahl der Schaltstellungen
Temperatureinstellung
Schaltdifferenz der Temperatur
Farbe
Breite
Höhe
Tiefe
Gewicht
Schutzart
Schutzklasse nach IEC 61140
Mit Überhitzungsschutz
Programmierbar
Frostschutzschaltung
Digitalanzeige
Mit Präsenzmelder
Busfähig
Mit Zeitschaltuhr
Lernfähig
Verbrauchsanzeige
Offenes-Fenster-Erkennung
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Bedienung über App
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstützung verfügbar
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire)
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec