Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Kälteerzeuger
  4. Mobil-Klimagerät
  5. 2648383
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Mobil-Klimagerät - AirBlue GAM 12 HP ECO V2.2, mobiles Klimagerät, AirBlue GAM 12 HP ECO, kühlen 3,52 kW, heizen 2,93 kW, R290 2.2 - 2648383
Swegon Germany GmbHHesteller Logo
Swegon Germany GmbH
Produktdatenblatt

AirBlue GAM 12 HP ECO V2.2, mobiles Klimagerät, AirBlue GAM 12 HP ECO, kühlen 3,52 kW, heizen 2,93 kW, R290 2.2

Rexel Artikelnr.: 
9016479
Hersteller Nummer: 
2648383
EAN Code: 
4250059912083
Produkt Type: 
AirBlue GAM 12 HP ECO V2.2

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Energielabel
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Energielabel
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

mobiles Klimagerät, AirBlue GAM 12 HP ECO, kühlen 3,52 kW, heizen 2,93 kW, R290 2.2
Kompaktes, Monoblock Klimagerät GAM 12 ECO 2.2 mit zusätzlicher Wärmepumpenfunktion zum Heizen. Geeignet für Innenaufstellung mit IR-Fernbedienung oder direkter Bedienung. Entfeuchtungsfunktion integriert. Im Kühlbetrieb wird anfallendes Schwitzwasser verdampft und mit der Abluft abgeführt, ein Entleeren des Tanks entfällt. Das mobile Klimagerät wird mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben, es handelt sich hier um ein rein natürliches Gas, welches keine Gifte oder schädliche Stoffe enthält. Zum Kühlen und Heizen von Büro- oder Privaträumen bis ca. 115 m³. Natürliches und umweltfreundliches Kältemittel R290, Entfeuchtungsfunktion, Wärmepumpenfunktion, Timerfunktion, hohe Mobilität durch Lenkrollen, IR-Fernbedienung, 3 Lüfterstufen, steckerfertig. Kühlleistung 3,52 kW, Heizleistung 2,93 kW, Leistungsaufnahme kühlen 1,35 kW, Leistungsaufnahme heizen 1,05 kW, stündlicher Stromverbrauch kühlen 1,40 kWh/h stündlicher Stromverbrauch heizen 1,10 kWh/h, Stromverbrach bei 500 h/a kühlen 700 kWh, Stromverbrauch bei 500 h/a heizen 550 kWh, Energieeffizienzklasse kühlen A, Energieeffizienzklasse heizen A+, SEER kühlen 2,60, SCOP heizen 2,80, Entfeuchtungsleistung 3,30 l/h, Luftvolumenstrom Innen N/M/H kühlen 355/370/420 m³/h, Schallleistungspegel Innen kühlen 64 dB(A), Schalldruckpegel Innen N/M/H kühlen 54/54,3/54,5 dB(A), Kältemittel R290, GWP 3 kgCO2eq., Kältemittelmenge 0,23 kg, Spannungsversorgung 230/1/50 V/~/Hz, Abmessungen (H x B x T) 765 x 490 x 425 mm, Gewicht 35,0 kg, Durchmesser Abluftschlauch 150 mm, Länge Abluftschlauch 1500 mm, Betriebsbereich Innentemperatur kühlen 16Grd. Celsius bis 35Grd. Celsius, Betriebsbereich Innentemperatur heizen 7Grd. Celsius bis 27Grd. Celsius, Betriebsbereich Außentemperatur kühlen 18Grd. Celsius bis 43Grd. Celsius, Betriebsbereich Außentemperatur heizen 7Grd. Celsius bis 27Grd. Celsius, Farbe weiß/silber.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Mobil-Klimagerät
Breite des Innengerätes 490 mm
Tiefe des Innengerätes 425 mm
Energieeffizienzklasse Heizen A+
Kühlleistung 3,5 kW
Anschlusswert 1.350 W
Entfeuchtungskapazität 3,3 l/h
Einstellbereich Temperatur 17...30 °C
Bedienung Fernbedienung
Länge Abluftschlauch 1.500 mm
Global warming potential (GWP) 3
Ausführung Schlauch
Höhe des Innengerätes 765 mm
Wirkprinzip kühlen und heizen
 
Durchmesser Abluftschlauch 150 mm
Timer Ja
Energieeffizienzklasse Kühlen A
Typ Kältemittel R-290
Mit Filter Ja
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast) 490
Anzahl der Gebläsestufen 3
Max. Luftmenge 420 m³/h
Heizleistung 2,9 kW
Anschlussspannung (System) 230 V
Zolltarifnummer 84151010
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe