Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Sanitär, Heizung, Klima
  3. Kälteerzeuger
  4. Split-Klimaanlage - Single-Split, komplett
  5. 2642488
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Split-Klimaanlage - Single-Split, komplett - AirBlue AW 51 HP 5m, Splitklimagerät, vorgefüllte Kältemittelleitung 5m, AirBlue AW 51 HP, R32, V 2.2 - 2642488
Swegon Germany GmbHHesteller Logo
Swegon Germany GmbH
Produktdatenblatt

AirBlue AW 51 HP 5m, Splitklimagerät, vorgefüllte Kältemittelleitung 5m, AirBlue AW 51 HP, R32, V 2.2

Rexel Artikelnr.: 
9016355
Hersteller Nummer: 
2642488
EAN Code: 
4250059911550
Produkt Type: 
AirBlue AW 51 HP 5m

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • AirBlue AW51HP Ausseneinheit V. 2.2, KEIN Einzelbezug !! - AirBlue AW51HP Ausseneinheit V. 2.2

    SWEGON GERMANY GMBH

    AirBlue AW51HP Ausseneinheit V. 2.2, KEIN Einzelbezug !! - AirBlue AW51HP Ausseneinheit V. 2.2

    Rexel Artikelnr.: 9021710

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 5 m Leitung - R32, Quick-Connector- 5 m-Leitung R32

    SWEGON GERMANY GMBH

    5 m Leitung - R32, Quick-Connector- 5 m-Leitung R32

    Rexel Artikelnr.: 9008295

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • AirBlue AW51HP Inneneinheit V. 2.2, KEIN Einzelbezug !! - AirBlue AW51HP Inneneinheit V. 2.2

    SWEGON GERMANY GMBH

    AirBlue AW51HP Inneneinheit V. 2.2, KEIN Einzelbezug !! - AirBlue AW51HP Inneneinheit V. 2.2

    Rexel Artikelnr.: 9021707

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Splitklimagerät, vorgefüllte Kältemittelleitung 5m, AirBlue AW 51 HP, R32, V 2.2
Set: Quick Connector Splitklimagerät. Splitklimagerät als Wandmodell mit Außeneinheit, durch eine flexible Schlauchleitung für Kältemittel miteinander verbunden. Die 5m lange, vorgefüllte Verbindungsleitung kann mittels Schnellkupplung einfach verbunden werden. Die Luftansaugung erfolgt am Innengerät über die Oberseite. Der Luftaustritt kann mit Hilfe von einstellbaren Luftleitlamellen individuell den Raumzuständen angepasst werden. Kühlfunktion, Heizfunktion, umweltfreundliches Kältemittel R32, Infrarot-Fernbedienung, Quick-Connector Verbinder, Inverter-Technik, vorgefüllte Verbindungsleitung 5 m, Kühlleistung 1,25/5,10/5,90 kW, Heizleistung 1,25/5,13/6,08 kW, Leistungsaufnahme kühlen 0,33/1,579/2,35 kW, Leistungsaufnahme kühlen 0,34/1,382/2,54 kW, jährlicher Stromverbrauch kühlen 283 kWh/a, jährlicher Stromverbrauch heizen 1575 kWh/a, SEER kühlen 6,10, SCOP heizen 4,00, Energieeffizienzklasse kühlen A++, Energieeffizienzklasse heizen A+, Betriebsbereich kühlen -10Grd. Celsius bis 53Grd. Celsius, Betriebsbereich heizen -10Grd. Celsius bis 30Grd. Celsius, Entfeuchtungsleistung 1,50 l/h, Spannungsversorgung 230/1/50 V/~/Hz, Kältemittel R32, GWP 675 kgCO2eq., Kältemittelinhalt 0,92 kg, Länge Verbindungleitung 5 m, Luftvolumenstrom Innengerät kühlen N/M/H 620/710/800 m³/h, Luftvolumenstrom Innengerät heizen N/M/H 620/710/800 m³/h, Abmessungen Innengerät (H x B x T), 294 x 910 x 206 mm, Gewicht Innengerät 10,0 kg, Schalldruckpegel Innengerät 27 - 43 dB(A), Schallleistungspegel Innengerät 36 53 dB(A), Abmessungen Außengerät (H x B x T) 602 x 853 x 349 mm, Gewicht Außengerät 35,0 kg, Schalldruckpegel Außengerät 55 dB(A), Schallleistungspegel Außengerät 65 dB(A), Rohrleitungsanschlüssen flüssig/gas 6,35/9,52, Außengerät exklusive Montagekonsole und Gummipuffer, Hinweis: Gemäß den Wasserschutzgesetz (WHG) empfehlen wir eine Umweltschutzwanne mit eingebauten Ölabscheider zur Rückhaltung von Ölen bei Außenaufstellung. Die Wanne ist ca. 1000 mm größer als das Außengerät zu wählen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Split-Klimaanlage - Single-Split, komplett
Luftvolumenstrom Heizen 620...800 m³/h
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast) 283
Energieeffizienzklasse Kühlen A++
Anzahl der Gebläsestufen 3
Schallleistungsniveau Innengerät 36...53 dB(A)
Kondensatoreinheit wassergekühlt Nein
Höhe des Innengerätes 294 mm
Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb) -10...30 °C
Breite des Innengerätes 910 mm
EER (Kühlen) 3,22
COP (Heizen) 3,712
Anschlussspannung 230 V
Mit Luftreinigungsfilter Ja
Typ Kältemittel R32
Min. Leitungslänge 5 m
Schallleistungsniveau Außengerät 65 dB(A)
SEER (Kühlen) 3,22
Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb) -10...53 °C
Modell (Innengerät) Wand (hoch)
Leitungsset mit Schnellkupplung Ja
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb 0,33...2,35 kW
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Länge des Leitungssets 5 m
Mit Geruchsfilter Nein
Über Inverter gesteuert Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Breite des Außengerätes 853 mm
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb 0,34...2,54 kW
Entfeuchtungskapazität 1,5 l/h
Global warming potential (GWP) 675
 
Frequenz 50 Hz
Tiefe des Innengerätes 206 mm
Gewicht des Außengerätes 35 kg
SCOP (Heizen) 3,712
Mit Zeitschaltprogramm/Timer Ja
Luftvolumenstrom Kühlen 620...800 m³/h
Tiefe des Außengerätes 349 mm
Farbe Innenteil weiß
Mit Leitungsset Ja
Höhe des Außengerätes 602 mm
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen 27...43 dB(A)
Rohraußendurchmesser Kondensatablauf 20 mm
Anzahl der Phasen 1
Heizleistung 5,13...5,13 kW
Schalldruckniveau Außengerät Kühlen 55 dB(A)
Schalldruckniveau Außengerät Heizen 55 dB(A)
Gewicht des Innengerätes 10 kg
Kühlleistung 5,1 kW
Max. Leitungslänge 5 m
Mit drahtloser Fernbedienung Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Wirkprinzip kühlen und heizen
Innenteil mit Außenluftanschluss Nein
Energieeffizienzklasse Heizen A+
Geräuschpegel des Außengeräts (bei Nachtreduzierung bei 1 m) 55 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät Heizen 27...43 dB(A)
Max. Höhenunterschied 10 m
Zolltarifnummer 84151010
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe