Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Warmwasser
  4. Durchlauferhitzer
  5. 230770
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Durchlauferhitzer - DCE 11/13, Kompakt-Durchlauferhitzer, DCE 11/13, 11/13,5kW / 400V, weiß - 230770
STIEBEL ELTRONHesteller Logo
STIEBEL ELTRON
Produktdatenblatt

DCE 11/13, Kompakt-Durchlauferhitzer, DCE 11/13, 11/13,5kW / 400V, weiß

Rexel Artikelnr.: 
9081435
Hersteller Nummer: 
230770
EAN Code: 
4017212307700
Produkt Type: 
DCE 11/13

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Lehrvideo
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 Lehrvideo
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Energielabel
 Deeplink REACH
 Energielabel
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

Kompakt-Durchlauferhitzer, DCE 11/13, 11/13,5kW / 400V, weiß
Anwendung • Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer benötigt aufgrund der kompakten Bauweise nur wenig Platz. Das Gerät ist dank seiner geringen Einbautiefe einzigartig flach und daher ideal für die platzsparende Montage unterhalb von Waschbecken oder der Küchenspüle. • Im gewerblichen Bereich ist es für Putzräume oder Sanitärräume mit mehreren Waschbecken geeignet. • International: Bei hohen Zulauftemperaturen auch für die Dusche geeignet. Komfortmerkmale • Die 3i-Technologie stellt sicher, dass die Wunschtemperatur bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht wird. • Durch das Blankdraht-Heizsystem wird das Wasser schnell erwärmt. Die konstante Wunschtemperatur ist durch die elektronische Steuerung bis zur Leistungsgrenze sichergestellt. Sie wird stufenlos über den Drehwähler eingestellt. • Die Anschlussleistung lässt sich einfach am Gerät auswählen. Effizienz • Die 3i-Technologie spart bis zu 30 % Energie und Wasser durch die elektronische Leistungsregelung ein. Drei Sensoren stellen sicher, dass die eingestellte Temperatur bis zur Leistungsgrenze gradgenau erreicht wird. • Ein Beimischen von Kaltwasser an der Armatur ist nicht notwendig, da nur die benötigte Energie eingesetzt wird. Dadurch verbessert sich die Gesamteffizienz des Gerätes zusätzlich. • Der Durchlauferhitzer kann mit vorerwärmtem Wasser betrieben werden. • Die Erwärmung des Wassers findet unmittelbar an der Entnahmestelle statt, was Speicher- und Leitungsverluste vermeidet. Installation • Schnelle und einfache Montage durch das weiterentwickelte PROFI-RAPID-Installationssystem. • Unebenheiten der Wand und Bohrloch-Abweichungen werden durch die universell einsetzbare Montageleiste ausgeglichen, die zudem marktübliche Befestigungspunkte berücksichtigt. • Einfache und stabile Wandmontage, denn die direkte Verschraubung durch die Geräterückwand ermöglicht den einfachen Ausgleich von Wandunebenheiten. • Schneller und universeller Wasseranschluss von oben durch außenliegende 3/8” Anschlüsse. Die Installation erfolgt mit einer drucklosen oder druckfesten Armatur und ist auch an Rohrsystemen aus Kunststoff möglich. • Einfacher Netzanschluss, denn die elektrische Anschlussleitung ist serienmäßig für den Festanschluss vorbereitet, das Kabel gehört zum Lieferumfang. Die Leitungsführung nach oben vermeidet Kabel im unteren Sichtbereich. • Eine Fachkraft kann die Leistung individuell einstellen. • Schnelle Fehleranalyse durch LED-Diagnoseampel. • Die Gerätekappe und die komplette innere Baugruppe lassen sich für die Montage ohne Werkzeuge von der Rückwand trennen. Sicherheit • Das Blankdraht-Heizsystem eignet sich für kalkhaltiges und kalkarmes Wasser. • Eine Fachkraft kann den Verbrühschutz aktivieren, der die Austrittstemperatur des Wassers dauerhaft begrenzt. • Das mehrstufige elektronische Sicherheitskonzept umfasst eine Sicherheits-Temperaturabschaltung, überwacht sensorgesteuert die Temperatur des Heizelements und erkennt Luftblasen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
DCE 11/13, Kompakt-Durchlauferhitzer, DCE 11/13, 11/13,5kW / 400V, weiß

STIEBEL ELTRON

DCE 11/13, Kompakt-Durchlauferhitzer, DCE 11/13, 11/13,5kW / 400V, weiß

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


LRH 11/13.1, Anschlussset, Elektro-Anschluss für Kompakt-DH 11/13

STIEBEL ELTRON

LRH 11/13.1, Anschlussset, Elektro-Anschluss für Kompakt-DH 11/13

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

WSH 10, Sensor-Armatur, WSH 10, druckfest, mit Netzstecker

STIEBEL ELTRON

WSH 10, Sensor-Armatur, WSH 10, druckfest, mit Netzstecker

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Durchlauferhitzer
Montageart Untertisch
Breite 188 mm
Tiefe 99 mm
Mit Display Nein
Gewicht 2,1 kg
Heizsystem Blankdraht
Leistungsregelung elektronisch
Nennüberdruck 10 bar
Wasseranschlussart Schraubanschluss
Werkstoff des Druckbehälters Kunststoff
Kunststoffrohrtauglich Ja
Bedienung manuell
Inhalt 0,2 l
Art der Regelung elektronisch
Sicherheitsabschaltung elektronisch
Höhe 293 mm
Nennleistung 13,5 kW
Temperaturanzeige analog
Mit Armatur Nein
Nennspannung 1 380 V
Schutzart IP24
 
Geeignet für vorerwärmtes Wasser Ja
Nennspannung 2 400 V
Geeignet für Kunststoffrohre Ja
Anschluss Kaltwasser Außengewinde
Anschluss Warmwasser Außengewinde
Wasseranschluss 3/8 Zoll
EEK A
Leistungssteuerung k.A.
Geeignet für KNX Nein
Anschlussleistung 11...13,5 kW
Max. zulässiger Betriebsdruck 10 bar
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss 3/8 Zoll (10)
Rohraußendurchmesser Kaltwasser 16,4 mm
Rohraußendurchmesser Warmwasser 16,4 mm
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 3/8 Zoll (10)
Anschlussleistung 11...13,5
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU A
Max. Arbeitsdruck 10 bar
Zolltarifnummer 85161011
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe