Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Hausgeräte
  3. Warmwasser
  4. Durchlauferhitzer
  5. 7736506137
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Durchlauferhitzer - TR5001 15/18/21 ESOB, Durchlauferhit. TR5001 15/18/21 EB 484x236x106, 21 kW, elektronischgeregelt - 7736506137
Bosch Thermotechnik GmbHHesteller Logo
Bosch Thermotechnik GmbH
Produktdatenblatt

TR5001 15/18/21 ESOB, Durchlauferhit. TR5001 15/18/21 EB 484x236x106, 21 kW, elektronischgeregelt

Rexel Artikelnr.: 
9014407
Hersteller Nummer: 
7736506137
EAN Code: 
4062321375232
Produkt Type: 
TR5001 15/18/21 ESOB

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Maßzeichnung
 Energielabel
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Energielabel
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Energielabel
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
 Technisches Handbuch

Beschreibung



Beschreibung

Durchlauferhit. TR5001 15/18/21 EB 484x236x106, 21 kW, elektronischgeregelt
Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer der Serie Tronic 5000 Im revolutionären neuen Bosch Design LED-Anzeige mit Drehknopf und 4 Temperaturstufenanzeigen Weiterentwickelte CLICKFIX plus®-Montagetechnik für noch schnellere und einfachere Montage Internetfähigkeit optional nachrüstbar In Verbindung mit z.B. einer Solaranlage kann vorerwärmtes Wasser bis 55°C nacherwärmt werden Übertischgerät, druckfest geschlossen, 3in1-Leistungsumschaltung Typ: TR5001 15/18/21 ESOB Nennleistung: 21 kW Max. Warmwasser-Betriebsdruck: 10 bar Einschaltfließdruck (ohne Durchflussbegrenzer): 0,4 bar Max. Zulauftemperatur: 55 °C Einschaltwassermenge: 2,5 l/min Max. Auslaufmenge: 10 l/min Warmwassermenge bei minimaler Leistung bei 38°C und 12°C Kaltwasser-Eintrittstemperatur: 11,6 l/min Warmwassermenge bei maximaler Leistung bei 38°C und 12°C Kaltwasser-Eintrittstemperatur: 13 l/min Warmwassermenge bei minimaler Leistung bei 60°C und 12°C Kaltwasser-Eintrittstemperatur: 6,2 l/min Warmwassermenge bei maximaler Leistung bei 60°C und 12°C Kaltwasser-Eintrittstemperatur: 7,1 l/min Elektrischer Anschluss: 400 V Schutzart (EN 60529): IP25 IP Schutzklasse (EN 61140): I Absicherung: 32 A Höhe: 484 mm Breite: 236 mm Tiefe: 106 mm Nettogewicht: 3,32 kg Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse: A Energieeffizienzklassen-Spektrum: A+ -> F Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz: 39 % Lastprofil: S jährlicher Stromverbrauch: 476 kWh Schallleistungspegel in Innenräumen: 15 dB (A) Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH Typ: TR5001 15/18/21 EB Bestell-Nr.: 7736506137 Verpackungsabmessung: 235,6x106,4x483,6 mm Gesamtgewicht inkl. Verpackung: 3,8 kg Einzel- und Gruppenversorgung, Duschen, Badewannen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Durchlauferhitzer
Nennspannung 1 400 V
Breite 236 mm
Montageart Übertisch
Nennleistung 21 kW
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss 1/2 Zoll (15)
Geeignet für vorerwärmtes Wasser Nein
EEK A
Höhe 484 mm
Leistungsregelung elektronisch
Tiefe 106 mm
 
Gewicht 3,32 kg
Anschlussleistung 21 kW
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss 1/2 Zoll (15)
Anschluss Kaltwasser Außengewinde
Schutzart IP25
Anschluss Warmwasser Außengewinde
Energieeffizienzklasse nach 812/2013/EU A
Zolltarifnummer 85161011
Newlec Nein
Herkunftsland Portugal
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe