1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Elektrowerkzeuge & Zubehör
  4. Nass- und Trockensauger (elektrisch)
  5. 620913
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Nass- und Trockensauger (elektrisch) - 620913, Nass-Tr.-Sauger AC1630P - 620913
ITW SPITHesteller Logo
ITW SPIT

620913, Nass-Tr.-Sauger AC1630P

Rexel Artikelnr.: 
4034050
Hersteller Nummer: 
620913
EAN Code: 
3439516209138
Produkt Type: 
620913

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Nass-Tr.-Sauger AC1630P
NASS- UND TROCKENSAUGER SPIT AC 1630P
Absaugen von Ziegel-, Beton-, Gipsstaub, Wasser, Bohrschlamm
  • Permanente Reinigung - Arbeiten ohne Unterbrechung, ohne Zeitverlust: Aufgrund der beiden getrennten Filterkassetten ist es möglich, während des Saugens jeweils einen Filter vom Luftstrom zu trennen und ohne Leistungseinbuße abzureiningen
  • Sauber & schnell - Filterkassetten können einfach von oben aus dem Gehäuse gezogen werden
  • Große, verstärkte Rollen
  • Tragegriff mit Klapp-Kabelhaken und Schlauchaufwicklung
  • Stabil - mit dem Gehäuse bündige Verschlüsse
  • Lange Filterlebensdauer - Filter im Kopf des Saugers vor Schmutz geschützt und Wassererkennung mit Sensorabschaltung
  • Lange Filterstandzeiten - Elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung
  • Nachlaufautomatik - vollständiges Freisaugen des Schlauches nach Abschalten
  • Antistatik System
  • Technische Daten:
  • Saugleistung: max. 3.840 L/min.
  • Unterdruck: max. 259 mbar
  • Saugschlauch: 5 m / ø 35 mm
  • Abmessungen: 56 x 40 x 55 cm
  • Volumen: Brutto / Staub / Wasser (l) 32 / 25 / 22
  • Filterfläche: 8.600 cm²
  • Integrierte Steckdose: max. 2.300 W




  • Produktdetails

    

    Produktdetails

    Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

    Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.

    

    Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

    Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

    Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
    Nass- und Trockensauger (elektrisch)
    Volumen 32 l
    Farbe schwarz
    EEK k.A.
    Teppichreinigungsklasse k.A.
    Staubemissionsklasse k.A.
    Hartbodenreinigungsklasse k.A.
    Nenndurchmesser Saugschlauch 35 mm
    Staubbeutelbetrieb Nein
     
    Länge Saugschlauch 5.000 m
    Kabellänge 8 m
    Nennleistungsaufnahme 1.600 W
    Maschinengewicht 14,8 kg
    Zolltarifnummer 85081100
    Newlec Nein
    Herkunftsland Taiwan
    Dieses Produkt teilen
    Please check the checkbox below to move along

    F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

    We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.