Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Werkzeuge
  3. Handwerkzeuge & Zubehör
  4. Taschenmesser/Multitool
  5. F0138260JA
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Taschenmesser/Multitool - F0138260JA, DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre - F0138260JA
Taschenmesser/Multitool - F0138260JA, DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre - F0138260JA
DremelHesteller Logo
Dremel

F0138260JA, DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre

Rexel Artikelnr.: 
4047306
Hersteller Nummer: 
F0138260JA
EAN Code: 
8710364082681
Produkt Type: 
F0138260JA

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

DREMEL® 8260, Multifunktionswerkzeug, 1x Akku 12 V, 5 Zubehöre
Weltweit erstes intelligentes Multifunktionswerkzeug mit bürstenlosem Motor. Mit diesem kabellosen Werkzeug kannst du bei Heimwerkerprojekten dein volles Potenzial entfalten, denn es bietet dir eine höhere Leistung, Laufzeit und Drehzahl und nun auch Konnektivität. Das Multifunktionswerkzeug Dremel 8260 ist mit einem bürstenlosen Motor und einem 12 V Max Lithium-Ionen-Akku mit 3 Ah ausgestattet. Dieses innovative Multifunktionswerkzeug wird deine Heimwerkererfahrungen in vielerlei Hinsicht verbessern. Die doppelt so lange Laufzeit des Multifunktionswerkzeugs erlaubt es dir, überall vollkommen frei an deinen Heimwerkerprojekten zu arbeiten. Dank 20 % höherer Leistung und Schnittgeschwindigkeit kannst du die schwierigsten Anwendungen mühelos mit deinem Dremel Werkzeug erledigen. Ein smartes Multifunktionswerkzeug. Verbessere deine Heimwerkererfahrungen in vielerlei Hinsicht durch die Verbindung zur Dremel App. Überwache die Leistung deines Werkzeugs und Akkus. Finde das für deine Anwendung erforderliche Zubehör und erhalte Informationen und Tipps. Wähle Material- und Zubehörtyp und stelle an deinem Werkzeug die empfohlene Drehzahl ein. Erfahre, was du bei Überlast und Überhitzung des Werkzeugs tun kannst. Du kannst deinen lokalen Dremel Kundendienst per E-Mail oder Telefon schnell kontaktieren. Die Verwendung der Dremel App auf deinem Smartphone ermöglicht dir eine einfache Steuerung, Überwachung und Verwaltung des Multifunktionswerkzeugs über Bluetooth. Exzellente Werkzeuglebensdauer. Dremel 8260 wurde auf seine Strapazierfähigkeit bei anspruchsvollsten Dremel Anwendungen geprüft, so dass du bei jedem Projekt voll durchstarten kannst. Dremel 8260 wurde für eine konstante Leistung und exzellente Werkzeuglebensdauer konzipiert und gefertigt. Das LED-Dremel-Logo und die LED-Anzeigen sehen nicht nur cool aus, sondern geben dir auch bei der Überwachung von Akku, Drehzahl und Bluetooth-Konnektivität zur richtigen Zeit die richtigen Informationen. Außerdem benachrichtigen sie dich bei einer Überlastung oder Überhitzung von Werkzeug und Akku. Das Dremel Multifunktionswerkzeug-Set 8260-5. Das Dremel Multifunktionswerkzeug-Set 8260-5 enthält 4 EZ SpeedClic-Trennscheiben und den EZ SpeedClic-Aufspanndorn für einen bis zu 6 Mal schnelleren Zubehörwechsel. Übersichtliche Aufbewahrung von deinem Werkzeug und von Dremel Zubehören in der Aufbewahrungstasche (im Lieferumfang enthalten). Die Kurzanleitung und das Zubehörinformationsblatt stellen sicher, dass deine Erfahrung mit dem neuen Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 perfekt wird.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe