Fußtaster, 1-pedalig Leitungseinführung M20x1,5 IP65, 1S+1Ö, Schutzhaube
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Schließer
Wechsler
Öffner
Farbe
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Mit Schutzhaube
Mit Verriegelung
Schaltfunktion verrastend
Schutzart
Werkstoff
Anzahl der Schaltstellungen
Schaltstufen
Anzahl der Schaltstufen_N
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Breite
Höhe
Mit Schutzisolierung
Tiefe
Newlec