3. Befehls & Meldegeräte
  4. Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte
  5. 216569
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte - M22-CLED-W, LED-Element, weiß, Frontbefestigung, Federzugklemme - 216569
EatonHesteller Logo
Eaton

M22-CLED-W, LED-Element, weiß, Frontbefestigung, Federzugklemme

Rexel Artikelnr.: 
2634900
Hersteller Nummer: 
216569
EAN Code: 
4015082165697
Produkt Type: 
M22-CLED-W
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
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels

Zubehör

  • M22-XLED230-T, LED-Element, 85-264 V AC, für LED 12 - 30 V

    EATON

    M22-XLED230-T, LED-Element, 85-264 V AC, für LED 12 - 30 V

    Rexel Artikelnr.: 2008687

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • M22-XLED-T, LED-Element, 12-240 V AC/DC, für LED 12 - 30 V

    EATON

    M22-XLED-T, LED-Element, 12-240 V AC/DC, für LED 12 - 30 V

    Rexel Artikelnr.: 2008688
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
  • M22-XLED60, LED-Element, 42-60 V AC/DC, für LED 12 - 30 V

    EATON

    M22-XLED60, LED-Element, 42-60 V AC/DC, für LED 12 - 30 V

    Rexel Artikelnr.: 2009487
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
  • M22-XLED220, LED-Element, 220 V DC, für LED 12 - 30 V

    EATON

    M22-XLED220, LED-Element, 220 V DC, für LED 12 - 30 V

    Rexel Artikelnr.: 2855265
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
  • M22-CK10, Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-CK10, Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 1 S, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634743
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
  • M22-A, Befestigungsadapter

    EATON

    M22-A, Befestigungsadapter

    Rexel Artikelnr.: 2634733
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
  • M22-CK01, Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    EATON

    M22-CK01, Kontaktelement, Cage Clamp, Frontbefestigung, 1 Ö, 24 V 3 A, 220 V 230 V 240 V 6 A

    Rexel Artikelnr.: 2634744
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
 Lehrvideo
 Produktvideo
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 Produktvideo
 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung

Beschreibung



Beschreibung

LED-Element, weiß, Frontbefestigung, Federzugklemme
LED-Element, Befestigung: Frontbefestigung, Anschlusstechnik: Cage Clamp, Beschreibung: Cage Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Deutschland, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 8 - 15 mA, Leistungsaufnahme: Pmax.= 0,26 W, bei 24 V, Farbe: weiß, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1
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
Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte
Farbe des Leuchtmittels weiß
Mit integriertem Vorwiderstand Nein
Fassung ohne
Mit integrierter Diode Ja
Befestigungsart Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 12...30 V
 
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 12...30 V
Spannungsart zur Betätigung AC/DC
Trafo integriert Nein
Leuchtmittel LED
Mit Leuchtmittel Ja
Zolltarifnummer 85318070