Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Anzahl der Befehlsstellen
Anzahl der Drucktaster
Anzahl der Leuchtmelder
Anzahl der Schlüsselschalter
Anzahl der Wahlschalter
Anzahl der Pilztaster
Geeignet für NOT-AUS
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Farbe des Gehäuseoberteils
Werkstoff des Gehäuses
Schließer
Öffner
Wechsler
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec