1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Befehls & Meldegeräte
  4. Lampentransformator für Befehls- und Meldegeräte
  5. 036500
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Lampentransformator für Befehls- und Meldegeräte - 036500, Tronic-Trafo 20 - 105 W flach Elektronik - 036500
GiraHesteller Logo
Gira

036500, Tronic-Trafo 20 - 105 W flach Elektronik

Rexel Artikelnr.: 
2348145
Hersteller Nummer: 
036500
EAN Code: 
4010337365006
Produkt Type: 
036500

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Tronic-Trafo 20 - 105 W flach Elektronik
Tronic-Trafo, elektronischer Transformator für NV-Halogenlampen 12 V, flache Bauweise20 - 105 WMerkmale: Dimmbar mit Gira Tronic-Dimmer oder Gira Universaldimmer. Kurzschlussfest. Mit Schraubklemmen.Hinweise : Sicherheitstransformator nach VDE 0712 24. Bei Standard Lochmaß (68 mm) in der abgehängten Decke reicht eine Höhe von lediglich 65 mm in der Zwischendecke aus.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Lampentransformator für Befehls- und Meldegeräte
Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss
Ausgangsspannung AC 12 V
Eingangsspannung AC 230...230 V
 
Zolltarifnummer 85043180
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.