3. Befestigen
  4. Sortimentskasten für Schrauben
  5. 713-171-185
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Sortimentskasten für Schrauben - HGSBOX KREUZ, Schraubenbox blau gefüllt mit 300 Geräteschrauben mit Kreuz (je 100 Stück 15, 25 und 40 mm) - 713-171-185
NewlecHesteller Logo
Newlec

HGSBOX KREUZ, Schraubenbox blau gefüllt mit 300 Geräteschrauben mit Kreuz (je 100 Stück 15, 25 und 40 mm)

Rexel Artikelnr.: 
2900550
Hersteller Nummer: 
713-171-185
EAN Code: 
5412222349846
Produkt Type: 
HGSBOX KREUZ
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
  • NGSUNISET.01, Kombi Geräteschrauben PZ1 / Schlitz (+/-) in der Schraubenbox (blau) gefüllt mit  je 100 Stück 15,25 und 40 mm (Preis 100 Boxen / Abgabe ab 1 Stück)

    NEWLEC

    NGSUNISET.01, Kombi Geräteschrauben PZ1 / Schlitz (+/-) in der Schraubenbox (blau) gefüllt mit je 100 Stück 15,25 und 40 mm (Preis 100 Boxen / Abgabe ab 1 Stück)

    Rexel Artikelnr.: 2503534
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
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Schraubenbox blau gefüllt mit 300 Geräteschrauben mit Kreuz (je 100 Stück 15, 25 und 40 mm)
• Gefüllt mit Geräteschrauben mit Kreuz-Antrieb
• je 100 Stück 15, 25 und 40 mm




Produktdetails



Produktdetails

Sortimentskasten für Schrauben
Anzahl der Schrauben 300
Zolltarifnummer 73181499
 
Bestückung Geräte-/Deckelschrauben
Newlec Ja