Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Überwachungsrelais, digital, zur Fehlerstromüberwachung (mit Stromwandler 3UL23)
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Mit abnehmbaren Klemmen
Funktion
Externe Stromversorgung erforderlich
Spannungsart der Versorgungsspannung
Versorgungsspannung AC 50 Hz
Versorgungsspannung AC 60 Hz
Versorgungsspannung DC
Spannungsmessbereich
Bemessungsbetriebsfrequenz
Strommessbereich
Ansprechwert Stromstärke 1
Ansprechwert Stromstärke 2
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit
Anzeige des Differenzstroms
Fehlerspeicherung möglich
Öffner
Schließer
Wechsler
Spannungsart der Betriebsspannung
Betriebsspannung AC 50 Hz
Betriebsspannung AC 60 Hz
Betriebsspannung DC
Bemessungsschaltstrom
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsfrequenz
Bemessungsspannung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Newlec