Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 14-20A, N-ausl. 260A
Thermoschutz
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Auslösetechnik
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
Leistung
Bemessungsbetriebsspannung
Bemessungsdauerstrom Iu
Breite
Gerätebauart
Mit integriertem Hilfsschalter
Polzahl
Schutzart
Tiefe
Überlastauslöser Stromeinstellung
Anschlussart Hauptstromkreis
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
Höhe
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
Phasenausfallempfindlich
Newlec