Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Leistungsschalter
  4. Leistungsschalter für Motorschutz
  5. 3RV20214BA15
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Leistungsschalter für Motorschutz - 3RV2021-4BA15, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A - 3RV20214BA15
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RV2021-4BA15, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

Rexel Artikelnr.: 
2885874
Hersteller Nummer: 
3RV20214BA15
EAN Code: 
4011209841260
Produkt Type: 
3RV2021-4BA15

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Bestandteil / Ersatzteil

  • 3RV2901-1E, Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1E, Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850199

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2021-4BA10, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

    SIEMENS

    3RV2021-4BA10, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

    Rexel Artikelnr.: 2850192

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • 3RV2901-1C, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2Ö für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1C, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2Ö für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2855982

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2901-1B, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1B, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2855981

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RA2921-1AA00, Verbindungsbaustein, Schraub elektr. und mech. für 3RV2.21 und 3RT2.2., AC-Bet.

    SIEMENS

    3RA2921-1AA00, Verbindungsbaustein, Schraub elektr. und mech. für 3RV2.21 und 3RT2.2., AC-Bet.

    Rexel Artikelnr.: 2858350

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 8US1251-5NT10, Geräteadapter S0, 32A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 260mm lang

    SIEMENS

    8US1251-5NT10, Geräteadapter S0, 32A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 260mm lang

    Rexel Artikelnr.: 2926406

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 8US1251-5DT11, Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 260mm lang

    SIEMENS

    8US1251-5DT11, Geräteadapter S00, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 260mm lang

    Rexel Artikelnr.: 2931510

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 8US1251-5DS10, Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 200mm lang

    SIEMENS

    8US1251-5DS10, Geräteadapter S00/S0, 25A, für 60mm-Sammelschienen-System, 45x 200mm lang

    Rexel Artikelnr.: 2931758

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2926-1C, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 130 mm Welle

    SIEMENS

    3RV2926-1C, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 130 mm Welle

    Rexel Artikelnr.: 2946307

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2926-1K, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 330 mm Welle schwarz

    SIEMENS

    3RV2926-1K, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 330 mm Welle schwarz

    Rexel Artikelnr.: 2948618

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2926-1L, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 330 mm Welle

    SIEMENS

    3RV2926-1L, Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS, S00...S3, 330 mm Welle

    Rexel Artikelnr.: 2939763

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2926-1B, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 130 mm Welle schwarz

    SIEMENS

    3RV2926-1B, Türkupplungsdrehantrieb für Leistungsschalter, S00...S3, 130 mm Welle schwarz

    Rexel Artikelnr.: 2958191

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2901-1J, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S+2Ö für Leistungsschalter, S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1J, Hilfsschalter seitl. anbaubar 2S+2Ö für Leistungsschalter, S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2855983

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RA2921-1BA00, Verbindungsbaustein, Schraub elektrisch und mechanisch, für 3RV2.2 und 3RT2.2

    SIEMENS

    3RA2921-1BA00, Verbindungsbaustein, Schraub elektrisch und mechanisch, für 3RV2.2 und 3RT2.2

    Rexel Artikelnr.: 2858351

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2925-5AB, 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0

    SIEMENS

    3RV2925-5AB, 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850200

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV1915-1BB, 3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 3 Schalter, Anschlüsse in Gabelform

    SIEMENS

    3RV1915-1BB, 3Ph.-Sammelschienen Teilungsabstand 45mm für 3 Schalter, Anschlüsse in Gabelform

    Rexel Artikelnr.: 2669652

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • 3RV2021-4BA15-0BA0, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

    SIEMENS

    3RV2021-4BA15-0BA0, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

    Rexel Artikelnr.: 2986975

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2021-4DA15, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 18-25A, N-ausl. 325A

    SIEMENS

    3RV2021-4DA15, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 18-25A, N-ausl. 325A

    Rexel Artikelnr.: 2902545

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2021-4CA15, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 16-22A, N-ausl. 286A

    SIEMENS

    3RV2021-4CA15, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 16-22A, N-ausl. 286A

    Rexel Artikelnr.: 2883224

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2021-4BA25, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

    SIEMENS

    3RV2021-4BA25, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

    Rexel Artikelnr.: 2934949

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2021-4BA10-0DA0, Leistungsschalter S0, Anlagenschutz ohne Phasenausfallschutz, 13...20 A

    SIEMENS

    3RV2021-4BA10-0DA0, Leistungsschalter S0, Anlagenschutz ohne Phasenausfallschutz, 13...20 A

    Rexel Artikelnr.: 2951867

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2021-4BA10-0BA0, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

    SIEMENS

    3RV2021-4BA10-0BA0, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

    Rexel Artikelnr.: 2986855

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RV2021-4BA10, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

    SIEMENS

    3RV2021-4BA10, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

    Rexel Artikelnr.: 2850192

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Lehrvideo
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Anschlussbild
 Masszeichnung
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Lehrvideo
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Anschlussbild
 Masszeichnung
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Umweltlabel
 Schaltbild
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung
 Montageanleitung
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 13...20 A N-Auslöser 260 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich. Verfügbar sindGerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen





Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
3RV2021-4BA15, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

Siemens

3RV2021-4BA15, Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 13-20A, N-ausl. 260A

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


3RV2917-1A, 3Ph.-Sammelschiene mit Einspeisung links für 2 Leistungsschalter S00 und S0

Siemens

3RV2917-1A, 3Ph.-Sammelschiene mit Einspeisung links für 2 Leistungsschalter S00 und S0

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

3RV1927-5AA00, Verbindungsstecker für Leistungsschalter S0

Siemens

3RV1927-5AA00, Verbindungsstecker für Leistungsschalter S0

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1

Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Leistungsschalter für Motorschutz
Phasenausfallempfindlich Ja
Einstellbereich Kurzschlussauslöser 260 A
Auslösetechnik magnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu 20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 5,5 kW
Leistung 7,5 kW
Schutzart IP20
Bemessungsbetriebsspannung 690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 55 kA
Polzahl 3
Mit integriertem Unterspannungsauslöser Nein
Mit integriertem Hilfsschalter Ja
Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik
 
Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss
Breite 45 mm
Höhe 97 mm
Tiefe 97 mm
Betätigungselement Drehknopf
Überlastauslöser Stromeinstellung 13...20 A
Mit thermischem Überlastschutz Ja
Verlustleistung 10,5 W
Zolltarifnummer 85362010
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer f1fd0e5d-64ba-4e06-9c85-e1d7db06ee11
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe