Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Leistungsschalter, S0 für Trafoschutz A-ausl. 10-16A, N-ausl. 286A
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Überlastauslöser Stromeinstellung
Einstellbereich Kurzschlussauslöser
Mit thermischem Überlastschutz
Phasenausfallempfindlich
Auslösetechnik
Bemessungsbetriebsspannung
Bemessungsdauerstrom Iu
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
Leistung
Verlustleistung
Anschlussart Hauptstromkreis
Betätigungselement
Gerätebauart
Mit integriertem Hilfsschalter
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
Polzahl
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
Schutzart
Höhe
Breite
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec