Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
EATON
NZM2/3-XUHIV20380-440AC, Unterspannungsauslöser, 380-440 VAC, + 2 voreilende Schließer
Rexel Artikelnr.: 2001726
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
ZFS62-NZM7, Externes Warnschild, german
Rexel Artikelnr.: 2007187
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
NZM2-XKP, Phasenisolator, 3p, Größe 2
Rexel Artikelnr.: 2014215
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
KS120-NZM7, Kabelschuh, 120mm², schmale Ausführung
Rexel Artikelnr.: 2036088
Min: 3 Stück , Vielfaches 3 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
NZM2-XHBR, Hauptschalterbausatz, Griff rot, Größe 2
Rexel Artikelnr.: 2036093
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
KS95-NZM7, Kabelschuh, 95mm², schmale Ausführung
Rexel Artikelnr.: 2036089
Min: 3 Stück , Vielfaches 3 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
NZM2-XCI43-TVD, Montageblech-Schirm, Kastengröße H x B x T = 375 x 250 x 225 mm, für NZM Baugröße 3
Rexel Artikelnr.: 2048785
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
NZM2-XKAM, Tunnelklemme, 3p, 6x35 mm², + Abdeckung
Rexel Artikelnr.: 2069576
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
NZM2-XTVDV-NA, Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar am Griff + Schalter, Größe 2
Rexel Artikelnr.: 2075674
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
NZM2/3-XU110-130AC, Unterspannungsauslöser 110–130 VAC
Rexel Artikelnr.: 2058360
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
NZM2/3-XU480-525AC, Unterspannungsauslöser 480-525 V AC
Rexel Artikelnr.: 2058971
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
NZM2-XCI45-TVD, Montageblech-Schirm, Kastengröße H x B x T = 500 x 375 x 225 mm, für NZM Baugröße 2
Rexel Artikelnr.: 2048797
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
ZFS61/62-NZM7, Externes Warnschild, deutsch/englisch
Rexel Artikelnr.: 2048919
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
+NZM2-XKR4O, Anschluss, auf der Rückseite, 3,5mm, 3p, oben
Rexel Artikelnr.: 2057189
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leistungsschalter für Motorschutz |
|
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser |
Nein
|
|---|---|
| Höhe |
184 mm
|
| Überlastauslöser Stromeinstellung |
70...140 A
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V |
45 kW
|
| Gerätebauart |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
| Phasenausfallempfindlich |
Ja
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
690...690 V
|
| Tiefe |
149 mm
|
| Breite |
105 mm
|
| Mit thermischem Überlastschutz |
Ja
|
| Leistung |
75 kW
|
| Anschlussart Hauptstromkreis |
Schraubanschluss
|
|---|---|
| Mit integriertem Hilfsschalter |
Nein
|
| Einstellbereich Kurzschlussauslöser |
140...1.960 A
|
| Auslösetechnik |
elektronisch
|
| Bemessungsdauerstrom Iu |
140 A
|
| Polzahl |
3
|
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC |
150 kA
|
| Betätigungselement |
Kipphebel
|
| Verlustleistung |
16,17 W
|
| Zolltarifnummer |
85362090
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Rumänien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.