3. Leistungsschalter
  4. Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  5. 1891575
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik - 12FGHL28, Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 12V / 7.2Ah, 151 x 65 x 95mm - 1891575
FiammHesteller Logo
Fiamm

12FGHL28, Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 12V / 7.2Ah, 151 x 65 x 95mm

Rexel Artikelnr.: 
2352466
Hersteller Nummer: 
1891575
Produkt Type: 
12FGHL28
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
Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 12V / 7.2Ah, 151 x 65 x 95mm
FGH entwickelt für maximale Leistung in kritischen Leistungsanwendungen wie z. B. USV. Die Serie ist in 12-V-Blöcken mit einem Kapazitätsbereich von 5-18 AH erhältlich.FunktionenSpezielles Blei-Calcium-Zinnlegierungsgitter, entwickelt für Korrosionsbeständigkeit und kurze Ladezeit VRLA AGM-Technologie mit widerstandsarmen, hochmikroporösen Glasfaser-Separatoren Lecksichere Anschlussdichtung, Faston, Fahnen- und Gewindebuchse, Anschlussklemmen mit hoher Leitfähigkeit und maximaler Drehmomentfestigkeit Einwegsicherheits-Überdruckventile ermöglichen das Entweichen von Gas und verhindern das Eindringen von Sauerstoff ABS-Kunststoff Installation in beliebiger Ausrichtung (außer dauerhaft invertiert)