3. Leistungsschalter
  4. Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik
  5. 1919745
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik - B84115E0000B030, EPCOS B84115E EMV-Filter, 250 V ac/dc, 3A, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 50/60Hz - 1919745
EPCOSHesteller Logo
EPCOS

B84115E0000B030, EPCOS B84115E EMV-Filter, 250 V ac/dc, 3A, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 50/60Hz

Rexel Artikelnr.: 
2351232
Hersteller Nummer: 
1919745
EAN Code: 
5059045406198
Produkt Type: 
B84115E0000B030
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
EPCOS B84115E EMV-Filter, 250 V ac/dc, 3A, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 50/60Hz
Einfach zu installieren Kompaktes Design Sehr hohe Einfügedämpfung, selbst im Bereich unter 100 kHz Optimierter Leckstrom Anwendungen Getaktete Netzteile Industrielle Elektronik Telekommunikation Datensysteme Gleichstromanwendungen