Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
4-Kanal-Analogeingang Für Widerstandssensoren Pt100-/RTD lichtgrau
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Versorgungsspannung DC
Spannungsart der Versorgungsspannung
Leistung
Eingang, Strom
Eingang, Spannung
Eingang, Widerstand
Eingang, Widerstandsthermometer
Eingang, Thermoelement
Eingangssignal konfigurierbar
Auflösung der Analogeingänge
Ausgang, Strom
Ausgang, Spannung
Ausgangssignal konfigurierbar
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der analogen Ausgänge
Analoge Eingänge konfigurierbar
Analoge Ausgänge konfigurierbar
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
IO-Link Master
Systemkomponente
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
Geeignet für Tragschienenmontage
Wand-/Direktmontage möglich
Fronteinbau möglich
Rack-Montage möglich
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
SIL nach IEC 61508
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec