Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
  5. 750-464
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul - 750-464, 2/4-Kanal-Analogeingang Widerstandsmessung lichtgrau - 750-464
WAGOHesteller Logo
WAGO

750-464, 2/4-Kanal-Analogeingang Widerstandsmessung lichtgrau

Rexel Artikelnr.: 
2927432
Hersteller Nummer: 
750-464
EAN Code: 
4045454976927
Produkt Type: 
750-464

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

2/4-Kanal-Analogeingang Widerstandsmessung lichtgrau
2/4-Kanal-Analogeingang; Widerstandsmessung; Einstellbar

Das Analogeingangsmodul erlaubt den direkten Anschluss von Pt- und Ni-Widerstandssensoren, sowie Potentiometern.

Es kann als 2-Kanal- (2- und 3-Leiter-Technik) oder 4-Kanal- (2-Leiter-Technik) Modul betrieben werden.

Die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich übernimmt das Modul. Ein Kurzschluss oder die Unterbrechung der Sensorleitung sowie eine Bereichsüberschreitung wird durch eine rote Fehler-LED angezeigt.

Das Modul ist frei konfigurierbar über WAGO-I/O-CHECK und GSD-Dateien.

Vielfältige Einstellmöglichkeiten und die hohe Genauigkeit zeichnen sie aus.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Rack-Montage möglich Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Wand-/Direktmontage möglich Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
Eingangssignal konfigurierbar Ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar Nein
Höhe 100 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Anzahl der analogen Ausgänge 0
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Ausgangssignal konfigurierbar Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Eingang, Spannung Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Systemkomponente Ja
IO-Link Master Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Fronteinbau möglich Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Breite 12 mm
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Funkstandard GSM Nein
Tiefe 67,8 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Schutzart IP20
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Analoge Eingänge konfigurierbar Ja
Unterstützt Protokoll für Modbus Nein
 
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Eingang, Widerstand Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Versorgungsspannung DC 24 V
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Anzahl der analogen Eingänge 2
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Ausgang, Strom Nein
Eingang, Strom Nein
Funkstandard GPRS Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Eingang, Thermoelement Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
SIL nach IEC 61508 ohne
Ausgang, Spannung Nein
Funkstandard Bluetooth Nein
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Auflösung der Analogeingänge 12 bit
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 Nein
Eingang, Widerstandsthermometer Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) Nein
Schutzart (NEMA) 0
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) Ja
Unterstützt Protokoll für EtherCAT Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III Nein
Leistung 1 W
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) Ja
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) Nein
Zolltarifnummer 85389099
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 30195c5c-4800-42f0-a6f6-30e3f4bdd3c9
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe