Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
2
|
|---|---|
| Ausgangssignal konfigurierbar |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss
|
| Ausgang, Spannung |
Nein
|
| Analoge Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
| Analoge Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| Eingang, Widerstandsthermometer |
Nein
|
| Eingang, Thermoelement |
Nein
|
| Eingang, Strom |
Ja
|
| Tiefe |
70 mm
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Breite |
23,6 mm
|
| Auflösung der Analogausgänge |
12 bit
|
| Auflösung der Analogeingänge |
16 bit
|
| Ausgang, Strom |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Eingang, Widerstand |
Nein
|
| Eingang, Spannung |
Ja
|
| Höhe |
90 mm
|
| Eingangssignal konfigurierbar |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Leistung |
1,1 W
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Systemkomponente |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
2
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Japan
|
| Kernsortiment |
Nein
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.