Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
|---|---|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Breite |
141,5 mm
|
| Auflösung der Analogausgänge |
12 bit
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Digitale Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Auflösung der Analogeingänge |
12 bit
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Analogeingang, Spannung |
Ja
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
1
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Art der Eingangsspannung |
DC
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
4
|
| Analogausgangssignal konfigurierbar |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
sonstige
|
| Ausgangsstrom am digitalen Ausgang |
0,02 A
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
20 mA
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Ausgangsspannung am digitalen Ausgang |
-10...10 V
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Systemkomponente |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
sonstige
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
sonstige
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Digitale Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
| Analogeingang, Widerstand |
Nein
|
| Analogeingang, Widerstandsthermometer |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
-10...10 V
|
|---|---|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Analoge Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Tiefe |
47,5 mm
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
5
|
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel |
10...10 ms
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Analoge Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Schutzart |
sonstige
|
| Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
2
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Höhe |
125 mm
|
| Analogausgang, Strom |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Analogeingang, Thermoelement |
Nein
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Nein
|
| Art der Ausgangsspannung |
DC
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Analogeingang, Strom |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Analogeingangssignal konfigurierbar |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Analogausgang, Spannung |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Art des Digitalausgangs |
sonstige
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Indonesien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.