Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges/dig. Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Analoge Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
|---|---|
| Digitale Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Art der Ausgangsspannung |
DC
|
| Analogeingangssignal konfigurierbar |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Analogausgang, Spannung |
Ja
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Tiefe |
47,5 mm
|
| Höhe |
125 mm
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
1
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Analoge Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| Auflösung der Analogausgänge |
14 bit
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Ausgangsstrom am digitalen Ausgang |
0,02 A
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Art der Eingangsspannung |
DC
|
| Auflösung der Analogeingänge |
14 bit
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Nein
|
| Kurzschlussschutz, digitale Ausgänge vorhanden |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Analogausgang, Strom |
Ja
|
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel |
0,75...0,75 ms
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Analogeingang, Spannung |
Ja
|
| Breite |
141,5 mm
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
sonstige
|
| Ausgangsspannung am digitalen Ausgang |
-10...10 V
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Analogeingang, Widerstandsthermometer |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
sonstige
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
|---|---|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Analogausgangssignal konfigurierbar |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Schutzart |
sonstige
|
| Analogeingang, Strom |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Systemkomponente |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
1
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Analogeingang, Widerstand |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Analogeingang, Thermoelement |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
8
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
sonstige
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
-10...10 V
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
1
|
| Digitale Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Art des Digitalausgangs |
sonstige
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85389091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Indonesien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.