3. Prog. Steuerungen
  4. Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
  5. 6ES71936BP400DA1
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger - 6ES7193-6BP40-0DA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12D/T - 6ES71936BP400DA1
SiemensHesteller Logo
Siemens

6ES7193-6BP40-0DA1, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12D/T

Rexel Artikelnr.: 
2910600
Hersteller Nummer: 
6ES71936BP400DA1
EAN Code: 
4025515080916
Produkt Type: 
6ES7193-6BP40-0DA1
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
  • 6ES7193-6CP01-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC01 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP01-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC01 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2092022

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6CP04-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC04 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP04-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC04 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2092023

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6CP02-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC02 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP02-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC02 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2092026

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6CP74-2AA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC74 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP74-2AA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC74 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2419145

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6CP03-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC03 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP03-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC03 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2428096

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7133-6CV15-1AM0, SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5

    SIEMENS

    6ES7133-6CV15-1AM0, SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5

    Rexel Artikelnr.: 2910587

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6CP05-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC05 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP05-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC05 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2431685

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6CP00-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC00 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP00-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC00 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2428102

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück
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
 Maßzeichnung
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 Schaltbild
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Zertifikat
 Schaltbild
 Deeplink REACH
 Technisches Handbuch

Beschreibung



Beschreibung

SIMATIC ET 200SP BU-Typ A1 BU15-P16+A0+12D/T
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+12D/T, BU-Typ A1, Push-In-Klemmen, mit 2x 5 Zusatzklemmen, neue Lastgruppe, BxH: 15mmx141mm, mit Temperatur-Erfassung SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet einsehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping, werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierteKonfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen.
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
Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
Höhe 141 mm
Tiefe 35 mm
Breite 15 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
SIL nach IEC 61508 3
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Rack-Montage möglich Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Fronteinbau möglich Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module Nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Wand-/Direktmontage möglich Nein
Systemkomponente Ja
Ausgangsspannung DC 19,2...28,8 V
 
Art der Ausgangsspannung DC
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz 0 A
Max. Ausgangsstrom DC 0 A
Anzahl der Steckplätze 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale Nein
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz 0 A
Art der Eingangsspannung DC
Eingangsspannung AC 60 Hz 0 V
Eingangsspannung DC 0...24 V
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz 0 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz 0 A
Max. Eingangsstrom DC 0 A
Ausgangsspannung AC 50 Hz 0 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz 0 V
Eingangsspannung AC 50 Hz 0 V
Mit integrierter Stromversorgung Nein
Spezifikation BU-Typ A1, Push-In-Klemmen, mit 2x 5 Zusatzklemmen, neue Lastgruppe
Zolltarifnummer 85389099