Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
SIMATIC ET 200M BM 2x40 für zwei 40 mm Peripheriebaugruppen
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Steckplätze
Art der Eingangsspannung
Breite
Ausgangsspannung AC 50 Hz
Ausgangsspannung AC 60 Hz
Ausgangsspannung DC
Eingangsspannung AC 50 Hz
Eingangsspannung AC 60 Hz
Eingangsspannung DC
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Fronteinbau möglich
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe
Kategorie nach EN 954-1
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz
Max. Ausgangsstrom DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz
Max. Eingangsstrom DC
Mit integrierter Stromversorgung
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Rack-Montage möglich
Systemkomponente
Tiefe
Geeignet für Tragschienenmontage
Wand-/Direktmontage möglich
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Newlec