Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
|---|---|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
230 V
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
2
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
230...230 V
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Art der Eingangsspannung |
AC
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel |
100...100 ms
|
| Höhe |
85 mm
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
230 V
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
2 mA
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Systemkomponente |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss
|
| Art des Digitalausgangs |
k.A.
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Tiefe |
62 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Art der Ausgangsspannung |
k.A.
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Schutzart |
IP20
|
| Breite |
18 mm
|
| Digitale Eingänge konfigurierbar |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Kategorie nach EN 954-1 |
ohne
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Digitale Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
1
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Estland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.