Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
AS-I Netzteil IP20, out: AS-I DC30V, 5A in: AC120V/230V mit Erdschlusserkennung
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Eingangsspannung AC 50 Hz
Eingangsspannung AC 60 Hz
Eingangsspannung DC
Art der Eingangsspannung
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz
Max. Eingangsstrom DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz
Ausgangsspannung AC 60 Hz
Ausgangsspannung DC
Art der Ausgangsspannung
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz
Max. Ausgangsstrom DC
Redundanzfähigkeit
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec