3. Prog. Steuerungen
  4. Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
  5. 6ES71936BP000BA0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger - 6ES7193-6BP00-0BA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2B - 6ES71936BP000BA0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6ES7193-6BP00-0BA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2B

Rexel Artikelnr.: 
2910594
Hersteller Nummer: 
6ES71936BP000BA0
EAN Code: 
4025515080848
Produkt Type: 
6ES7193-6BP00-0BA0
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
  • 6ES7193-6CP04-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC04 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP04-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC04 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2092023

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6CP02-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC02 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP02-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC02 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2092026

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6CP01-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC01 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP01-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC01 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2092022

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6CP03-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC03 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP03-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC03 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2428096

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6CP00-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC00 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP00-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC00 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2428102

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7193-6CP05-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC05 VPE 10

    SIEMENS

    6ES7193-6CP05-2MA0, SIMATIC ET 200SP Farbkennzeichnungsschilder CC05 VPE 10

    Rexel Artikelnr.: 2431685

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7133-6CV15-1AM0, SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5

    SIEMENS

    6ES7133-6CV15-1AM0, SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5

    Rexel Artikelnr.: 2910587

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück
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
  • 6ES7193-6BP00-0DA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D

    SIEMENS

    6ES7193-6BP00-0DA0, SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D

    Rexel Artikelnr.: 2910596
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
 Schaltbild
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Schaltbild
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2B
SIMATIC ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+2B, BU-Typ A0, Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 15x 117mm SIMATIC ET 200SP ist ein modular aufgebautes skalierbares und hochflexibles, dezentrales Peripheriesystem. Durch den kleinen Footprint ist es insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert. Die Module können entweder direkt an eine ET 200SP CPU gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200SP kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet einsehr umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature / HS High Speed) zur Verfügung. Für preissensitive Anwendungen stehen Module mit Basisfunktionalität (BA) bereit. Der Vorteil des ET 200SP Systems liegt in ihrer einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die freie Wahl der PROFINET-Anschlusstechnik über den Busadapter, die werkzeuglose Verdrahtung durch Push-In Technologie, eine verbesserte Zugänglichkeit der Verdrahtung durch neue Anordnung der Federöffner neben der zugehörigen Leiteröffnung und der kanalgenauen Diagnosefunktionen. Durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen, dem sog. Hot-Swapping, werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine sichergestellt. Die skalierbare und kostenoptimierteKonfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen.
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
Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger
Tiefe 35 mm
Höhe 117 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Breite 15 mm
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige Nein
Wand-/Direktmontage möglich Nein
Fronteinbau möglich Nein
Rack-Montage möglich Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
SIL nach IEC 61508 3
Systemkomponente Ja
Max. Ausgangsstrom DC 0 A
Anzahl der Steckplätze 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module Ja
 
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule Nein
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale Ja
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz 0 A
Max. Eingangsstrom DC 0 A
Ausgangsspannung AC 50 Hz 0 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz 0 V
Ausgangsspannung DC 19,2...28,8 V
Art der Ausgangsspannung DC
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz 0 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz 0 A
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz 0 A
Art der Eingangsspannung DC
Eingangsspannung DC 19,2...28,8 V
Eingangsspannung AC 60 Hz 0 V
Eingangsspannung AC 50 Hz 0 V
Mit integrierter Stromversorgung Nein
Spezifikation BU-Type A0, Push-in Klemmen, ohne AUX-Klemmen, nach links gebrückt
Zolltarifnummer 85366990