SIMATIC ET 200SP BU-Typ A0 BU15-P16+A0+2D
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Mit integrierter Stromversorgung
Eingangsspannung AC 50 Hz
Eingangsspannung AC 60 Hz
Eingangsspannung DC
Art der Eingangsspannung
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz
Max. Eingangsstrom DC
Ausgangsspannung AC 50 Hz
Ausgangsspannung AC 60 Hz
Ausgangsspannung DC
Art der Ausgangsspannung
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz
Max. Ausgangsstrom DC
Systemkomponente
Anzahl der Steckplätze
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage
Wand-/Direktmontage möglich
Fronteinbau möglich
Rack-Montage möglich
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
SIL nach IEC 61508
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Produktserie
Zolltarifnummer
Kernsortiment
Spezifikation
Newlec